Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive Type-C 128GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1546-L1090956
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC2-128G-G46
EAN/GTIN:
     619659142063
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
Flash Stick
Speicher-Stick
SanDisk USB 3.1 / Type-C / Type-A / 9.40 x 38.10 x 20.07 mm / 150 MB/s read
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.08 kg
Capacity:
128 GB
Read rate:
150 MB/S
USB Standard:
3.1
Color:
black
Water Resistant:
No
Packing:
1
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 11,14*
€ 15,13*
€ 6,78*
ab € 11,23*
€ 15,19*
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 11,65*
€ 15,73*
1 Tag
25
€ 2,90*
ab € 11,76*
€ 15,93*
Lager 1546
260
€ 5,50*
ab € 15,04*
€ 20,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,26*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,72*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,11*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 28,24*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 39,98*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,43*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,29*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,58*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 9,97*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,71*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 17,78*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,85*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,62*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,89*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.