Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 128GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     976-USB-3968023
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC2-128G-G46
EAN/GTIN:
     619659142063
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
Flash Stick
Speicher-Stick
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 128GB
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,27*
€ 15,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,63*
€ 15,78*
€ 5,80*
ab € 11,68*
€ 15,84*
Lager 976
44
€ 2,90*
ab € 11,76*
€ 15,99*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 13,05*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,23*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,72*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,15*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 28,83*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 40,36*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,42*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,63*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,57*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 9,74*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,68*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 18,57*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,78*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,45*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,75*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.