Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Black 2TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD Black Desktop-Festplatte 1TB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild1
WD Black Desktop-Festplatte 1TB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild1
WD Black Desktop-Festplatte 1TB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild2
WD Black Desktop-Festplatte 1TB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild3
WD Black Desktop-Festplatte 2TB, Advanced Format (AF) 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild5
Artikel-Nr.:
     1546-L1063996
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD2003FZEX
EAN/GTIN:
     718037810553
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Western Digital 3.5" SATA 6GB/s / 7200rpm / 64MB / 164MB/s / 34dBA / R/W 9.5W / Dual-Core CPU, Dynamic Cache, Vibration Control, StableTrac
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.62 kg
Application Area:
Desktop
Interface:
SATA 6GB/s
Disk Capacity:
2 TB
Form Factor:
3.5 INCH
HDD Rotational Speed:
7'200 RPM
HDD Cache:
64 MB
Data Transfer Speed:
164 MB/S
MTBF:
1.2 Mio
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 109,35*
€ 132,78*
€ 5,50*
ab € 111,54*
€ 137,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 114,74*
€ 138,83*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 116,28*
€ 140,58*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 130,31*
€ 157,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD1003FZEX
ab € 80,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.