Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Black Desktop-Festplatte 1TB, Advanced Format (AF) 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD Black Desktop-Festplatte 1TB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild1
WD Black Desktop-Festplatte 1TB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild1
WD Black Desktop-Festplatte 1TB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild2
WD Black Desktop-Festplatte 1TB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild3
WD Black Desktop-Festplatte 1TB, Advanced Format (AF) 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, 7200 U/min Bild5
Artikel-Nr.:
     C1195-WD1003FZEX
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD1003FZEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Garantiebestimmungen
Artikeldatenblatt 2
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

WD Black™ - Desktop-Festplatten für leistungsorientierte Anwender

WD Black-Festplatten sind für Computerbegeisterte und kreative Profis ausgelegt, denen es um höchste Leistung geht. Dieses Laufwerk eignet sich ideal für Hochleistungsanwendungen wie Bild- und Videobearbeitung, Computerspiele und Highend-PCs.

Maximale Leistung
Ausgefeilte Funktionen zur Leistungssteigerung liefern die Geschwindigkeit, die Sie für anspruchsvolle Anwendungen wie Bild- und Videobearbeitung und Internetspiele brauchen.

Hochleistungselektronik
Doppelprozessor – Doppelte Verarbeitungsleistung für maximale Performance.
Dynamischer Cache – Der dynamische Cache-Algorithmus von WD optimiert die Cache-Zuordnung zwischen Lese- und Schreiboperationen und steigert damit die Leistung in Echtzeit. Gibt es beispielsweise einen weit überwiegenden Anteil an Lesevorgängen gegenüber den Schreibvorgängen, dann weist das Laufwerk automatisch den Lesedaten mehr Cache-Kapazität zu. Das verringert den Datenstau und verbessert die Gesamtleistung des Laufwerks.

Keine Kompromisse
Mit hoher Leistung, hoher Kapazität, hoher Zuverlässigkeit und Spitzentechnologie ist WD Black das ideale Laufwerk für alle, die nur Beste verlangen.

Grundsolide Mechanik
Umfangreiche Zuverlässigkeitsmerkmale schützen das Laufwerk und die darauf gespeicherten Daten.

Ihr Laufwerk lässt sich leicht nachrüsten.
Mit WD Acronis True Image, das kostenlos zum Download auf der Support-Site von WD zur Verfügung steht, können Sie alle Ihre Daten auf ein neues Laufwerk kopieren. Damit müssen Sie Ihr Betriebssystem nicht neu installieren, um von den Vorteilen eines neuen Laufwerks zu profitieren.

NoTouch™ Rampload-Technologie
Der Lesekopf berührt nie die Plattenoberfläche und gewährleistet so eine wesentlich geringere Abnutzung der Leseköpfe und der Platte sowie einen besseren Schutz des Laufwerks beim Transport.

StableTrac™
Die Motorwelle ist an beiden Enden gelagert, um systembedingte Schwingungen zu reduzieren und die Platten für eine präzisere Ansteuerung bei Lese- und Schreibvorgängen zu stabilisieren. Das ermöglicht eine nachhaltig höhere Leistung. (Nur 4 TB- und 2 TB-Modelle)

Branchenführende Garantie
WD Black bietet den höchsten Garantieschutz, den es auf dem Markt gibt: 5 Jahre Garantie.

Empfohlene Verwendung:
WD Black-Festplatten sind für den Einsatz in PCs, Hochleistungs-Workstations und Notebook-Computer getestet und werden dafür empfohlen.*
Desktop-Laufwerke werden nicht für den Einsatz in RAID-Umgebungen empfohlen. Wählen Sie bitte WD Red-Festplatten für NAS-System mit 1 – 5 Laufwerkschächten für zu Hause oder kleine Büros und WD Enterprise-Festplatten für Rack-Systeme und NAD-Systeme mit mehr als 5 Laufwerkschächten.

Weitere Informationen:
Kapazität:
1 TB
Schnittstelle:
SATA 6 Gb/s
Cache:
64 MB
Baugröße:
3,5 Zoll
Drehzahl:
7200 U/min
Durchschnittliche Geräuschentwicklung:
29 dB(A)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD2003FZEX
ab € 109,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.