Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM DDR3L SODIMM 4GB (1x4GB) 1600MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology ValueRAM 4GB DDR3L 1600MHz Speichermodul 1 x 4 GB
Kingston Technology ValueRAM 4GB DDR3L 1600MHz Speichermodul 1 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     1546-L1031209
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16LS11/4
EAN/GTIN:
     740617219784
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Kingston 204-pin SDRAM / CL11 / 1Rx8 / 1.35V / Non-ECC
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.014 kg
Application Area:
Mobile
Family:
ValueRAM
Quantity in Pack:
1
Memory Capacity:
4 GB
Total Memory:
4 GB
Memory Technology:
DDR3
Frequency Speed:
1600 MHZ
Memory Integrity:
non-ECC
Memory Voltage:
1.35 V
Temperature Range:
0 - 85 C
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 21,45*
2 Tage
125
€ 6,90*
ab € 16,50*
€ 21,86*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,48*
€ 21,87*
€ 6,78*
ab € 16,60*
€ 21,93*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 16,86*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
BLKD54250WYB
ab € 283,34*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SBA-O
ab € 203,04*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SBA-B
ab € 198,63*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SBA-L-B
ab € 160,47*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SBA-L-O
ab € 162,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.