Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktlaser rot, 650nm, 1mW, Laser Klasse 2, 3V DC, 8x21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DI650-1-3(8x21)
DI650-1-3(8x21)
DI650-1-3(8x21)
DI650-1-3(8x21)
DI650-1-3(8x21)
DI650-1-3(8x21)
DI650-1-3(8x21)
DI650-1-3(8x21)
DI650-1-3(8x21)
DI650-1-3(8x21)
DI650-1-3(8x21)
DI650-1-3(8x21)
DI650-1-3(8x21)
Artikel-Nr.:
     1518-DI650-1-3(8x21)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70100594
EAN/GTIN:
     4260129041537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul

Bei dem Typ handelt es sich um einen Punktlaser zur Projektion eines en Laserpunktes. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform ( x ). Die Stromaufnahme ist mit ca. sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt werden und das Lasermodul kann mobil eingesetzt werden. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden. Der optimale Arbeitsbereich des Lasers liegt bei . Dieser Positionierlaser ist ein universelles Werkzeug für Industrie, Hobby und Handwerk und erleichtert Ihnen das Positionieren, Anzeichnen und Ausrichten von Werkstücken erheblich. Dieses Modul fällt in die Laserklasse .


Punktlaser rot, 650nm, 1mW, Laser Klasse 2, 3V DC, 8x21mm


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 2
  • Bildverarbeitung
  • Voreingestellter Fokus
Weitere Informationen:
EAN:
4260129041537
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
I - 1.5 mrad
Strahldurchmesser:
2 mm
Punktgröße:
<3..5mm@5m
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø8x21 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
100 mm
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
2 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
20 - 40, typ 30 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
blau
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
3 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 22,63*
€ 30,17*
€ 4,00*
ab € 33,63*
€ 44,53*
€ 5,90*
ab € 37,65*
€ 49,98*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 41,74*
€ 55,63*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 54,23*
€ 71,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.