Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DI650-1-3(8x21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817684-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70100594
EAN/GTIN:
     4260129041537
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Punkt Rot 1 mW DI650-1-3(8x21)

Isolierter Punktlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 2
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Arbeitsabstand: 10 m · Betriebsspannung max.: 3.3 V/DC · Betriebsspannung min.: 2.7 V/DC · Betriebsstrom: 30 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 5000 mm · Gewicht: 3 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 1 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Strahldivergenz: 1.5 mrad · Typ: DI650-1-3(8x21) · Weitere technische Daten: Strahl-Ø: (5 m) 3 - 5 mm · Wellenlänge: 650 nm

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 21 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Wellenlänge:
650 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 5000 mm
Laser-Klasse:
2
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Strahldivergenz:
1.5 mrad
Arbeitsabstand:
10 m
Leistung:
1 mW
Betriebsspannung min.:
2.7 V/DC
Typ:
DI650-1-3(8x21)
Betriebsspannung (Bereich):
2.7 - 3.3 V/DC
Betriebsspannung max.:
3.3 V/DC
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
3 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: 04260129041537, 4260129041537, Picotronic, 70100594, DI650-1-3(8x21)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 22,63*
€ 30,17*
€ 6,90*
ab € 36,70*
€ 48,66*
€ 4,00*
ab € 32,04*
€ 48,66*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 43,25*
€ 57,64*
9 Tage
4
€ 6,99*
ab € 46,59*
€ 60,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.