Bei dem Typ LFD650-0.4-4.5(15x67) handelt es sich um einen Punktlaser zur Projektion eines roten Laserpunktes. Das Lasermodul emittiert Strahlung der Wellenlänge 650nm. Das Modul enthält 2 Knopfzel...
Bei dem Typ LFC650-5-12(9x20)45 handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines roten Laserkreuzes mit 650nm. Der Laser verfügt über eine sehr kompakte Bauform (9x20mm). Die Lebensdauer des Las...
Bei dem Typ LFL532-5-3(16x90)-NT handelt es sich um ein Lasermodul zur Projektion einer grünen Laserlinie, mit einer Wellenlänge von 532nm. Der Laser verfügt über eine kompakte Bauform (16x90mm). D...
Massive sehr robuste Laser Halterung aus Aluminium für industrielle Anwendungen Industriequalität Halterung ist in allen Freiheitsgraden einstellbar Bodenplatte mit 2 unterschiedlichen Befestigungs...
Massive sehr robuste Laser Halterung aus Aluminium für industrielle Anwendungen Industriequalität Halterung ist in allen Freiheitsgraden einstellbar Bodenplatte mit 2 unterschiedlichen Befestigungs...
Massive sehr robuste Laser Halterung aus Aluminium für industrielle AnwendungenIndustriequalitätHalterung ist in allen Freiheitsgraden einstellbarBodenplatte mit 2 unterschiedlichen Befestigungsmög...
Massive sehr robuste Laser Halterung aus Aluminium für industrielle Anwendungen Industriequalität Halterung ist in allen Freiheitsgraden einstellbar Bodenplatte mit 2 unterschiedlichen Befestigungs...
Bei dem Typ LFD532-5-3(16x90)-NT handelt es sich um einen grünen Punktlaser mit einer Wellenlänge von 532nm. Dieses Lasermodul zeichnet sich durch seine solide Bauform aus (16x90mm). Die Lebensdaue...
Bei dem Typ LFD650-0.4(12x45)-NT handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines roten Laserpunktes mit der Wellenlänge 650nm. Dieses Lasermodul zeichnet sich durch seine kompakte Bauform aus (...