Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Laser; 1mW; rot; Punkt; 650nm; 2,7÷3,3VDC; 20÷40mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-DI650-1-3-8X21
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70100594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Hersteller: PICOTRONIC
Farbe: rot
Leistung: 1mW
Elektrischer Anschluss: 100 mm Leitungen
Versorgungsspannung: 2,7...3,3V DC
Äußere Abmessungen: Ø8x21mm
Betriebsstrom: 20...40mA
Wellenlänge λd: 650nm
Modul-Typ: Laser
Optischer Kopf: Punkt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 22,63*
€ 30,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 36,51*
€ 48,37*
€ 4,00*
ab € 32,05*
€ 48,37*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 43,38*
€ 57,42*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 46,62*
€ 60,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.