Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter J1000, 400 V, ND: 11,1 A / 5,5 kW, HD: 9,2 A / 4 kW, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter J1000, 400 V, ND: 11,1 A / 5,5 kW, HD: 9,2 A / 4 kW, IP20
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter J1000, 400 V, ND: 11,1 A / 5,5 kW, HD: 9,2 A / 4 kW, IP20
Artikel-Nr.:
     1516-CIMR-JC4A0011BAA
Hersteller:
     YASKAWA
Herst.-Nr.:
     CIMR-JC4A0011BAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 4kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 4kw

Yaskawa J1000

Frequenzumrichter J1000 400V 3Ph

  • Verwendungsmögl: Asynchronmotore (IM)
  • Kommunikation: Standart RS232
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/cUl, ROHS, UL508C
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - RS485Port
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
380-480 V
Phasen:
3
Nennleistung:
4 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,20*
€ 601,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,29*
€ 589,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,46*
€ 549,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,64*
€ 536,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,28*
€ 508,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JCBA0002BAA
ab € 122,98*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JCBA0006BAA
ab € 162,66*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0001BAA
ab € 206,97*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0002BAA
ab € 226,68*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0004BAA
ab € 256,67*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0005BAA
ab € 302,19*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0007BAA
ab € 344,07*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0009BAA
ab € 392,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.