Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter/Inverter J1000, 400 V, ND: 6,9 A / 3 kW, HD: 5,5 A / 2,2 kW, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter J1000, 400 V, ND: 6,9 A / 3 kW, HD: 5,5 A / 2,2 kW, IP20
Detailansicht-Frequenzumrichter/Inverter J1000, 400 V, ND: 6,9 A / 3 kW, HD: 5,5 A / 2,2 kW, IP20
Artikel-Nr.:
     1516-CIMR-JC4A0007BAA
Hersteller:
     YASKAWA
Herst.-Nr.:
     CIMR-JC4A0007BAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Yaskawa J1000

Frequenzumrichter J1000 400V 3Ph

  • Verwendungsmögl: Asynchronmotore (IM)
  • Kommunikation: Standart RS232
  • Qualität: Entwickelt für wartungsfreien Betrieb 10 Jahre 24Std./Tag 80% Nennlast
  • Internationale Standard: Ce, Ul/cUl, ROHS, UL508C
  • Extras: Optionkarten für Feldbusse - RS485Port
Weitere Informationen:
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
Versorgungsspannung:
380-480 V
Phasen:
3
Nennleistung:
2,2 kW
Weitere Suchbegriffe: Yaskawa, omron, Inverter, Fu, Frequenzumrichter2, 2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,95*
€ 486,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,98*
€ 485,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,78*
€ 449,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,57*
€ 439,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JCBA0002BAA
ab € 123,12*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JCBA0006BAA
ab € 163,83*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0001BAA
ab € 205,85*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0011BAA
ab € 430,11*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0002BAA
ab € 225,81*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0004BAA
ab € 256,40*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0005BAA
ab € 302,43*
Ähnlich
YASKAWA
CIMR-JC4A0009BAA
ab € 391,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.