Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkstücke, Verstellspindel Stahl, Druckstück Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-638-18-M6-46-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     638-18-M6-46-ST
EAN/GTIN:
     4045525793149
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
gelenkfuß ganter
gelenkfuß m6
gelenkfuß
Gelenkstücke GN 638 sind universell einsetzbar. Die Ausführungen mit Kunststoffdruckstück verhindern Beschädigungen an empfindlichen Oberflächen. Bei Anwendungen in aggressiveren Umgebungen oder mit höheren Belastungen sind die Edelstahlvarianten zu bevorzugen. Der Kugeldurchmesser d3 ist kleiner als der Kerndurchmesser des Gewindes, sodass sich die Verstellspindel kugelseitig einschrauben lässt. Das Kugelende des Gewindestiftes lässt sich einfach in das Druckstück eindrücken und bei Bedarf wieder demontieren. Die Angaben über die statische Belastbarkeit der Kunststoff-Druckstücke sind Richtwerte, die durch eine Versuchsreihe ermittelt wurden. Dabei wurde das Druckstück über den Gewindestift senkrecht belastet. Bei der angegebenen Belastung von 3,5 kN wurde weder eine bleibende Deformation des Druckstücks festgestellt, noch kam es zum Bruch.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
18
Gewinde d2:
M 6
Einschraublänge l1:
46
Werkstoff (Gewindespindel):
ST - Stahl
d3 ≈:
4.5
l2:
9.2
sw:
3
Statische Belastbarkeit in kN (Hinweis beachten):
3.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.007 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,49*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,07*
€ 1,50*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,58*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 1,68*
Lager 1515
348
1
€ 9,90*
ab € 1,22*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
631-15-4,5
ab € 0,33*
Ähnlich
Otto Ganter
631.5-21-4,5
ab € 2,96*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
346-16-M8
ab € 3,18*
Ähnlich
Otto Ganter
343.6-25-M6-40-OS
ab € 6,80*
Ähnlich
Otto Ganter
343.4-25-M6-40-A
ab € 1,98*
Ähnlich
Otto Ganter
632.1-M6-30
ab € 0,45*
Ähnlich
Otto Ganter
632.5-M6-30
ab € 0,61*
Ähnlich
Otto Ganter
349-36-M8
ab € 4,85*
Ähnlich
Otto Ganter
339-29-M6-30-KS-ST
ab € 3,45*
Ähnlich
Otto Ganter
839-25-M6-26
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.