Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkdruckstücke, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-346-16-M8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     346-16-M8
EAN/GTIN:
     4045525223899
Suchbegriffe:
Gelenkdruckstück
ganter gelenkdruckstück
Gelenkdruckstücke GN 346 werden vorwiegend zur Übertragung von Spannungskräften verwendet. Sie passen sich an unebene oder nicht parallele Flächen an. Die groß dimensionierte und sphärisch gelagerte Gelenkkugel gestaltet die Aufnahme von hohen Spannkräften. Die Belastbarkeit wurden durch eine Versuchsreihe mit einer begrenzten Anzahl von Gelenkdruckstücken ermittelt, wobei das Teil durch eine senkrecht zum Druckstück wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde. Bei den in der Tabelle angegebenen Werten ist eine bleibende Verformung der Kugel mit Sicherheit ausgeschlossen. Gelenkdruckstücke GN 346 können auch als Gelenkfüße mit kleinem Fuß-Durchmesser eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
16
Gewinde d2:
M 8
Werkstoff:
ST - Stahl
l1 ≈:
19
l2:
7
t min.:
9
sw:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.018 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6311.1-12-A
ab € 1,79*
Ähnlich
Otto Ganter
6311-12-S
ab € 0,90*
Ähnlich
Otto Ganter
343.1-25-M6-OS
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
638-15-M6-26-ST
ab € 0,88*
Ähnlich
Otto Ganter
709.2-12-B
ab € 18,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.