Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Kugelzapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-632.1-M6-30
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     632.1-M6-30
EAN/GTIN:
     4045525325159
Gewindestifte GN 632.1 mit Kugelzapfen werden in der Regel in Verbindung mit Druckstücken GN 631 kombiniert. Der Kugel-Ø d2 ist kleiner als der Gewindekern-Ø, so dass ein Einschrauben von der Kugelseite her möglich ist. Die Kombination von Gewindestiften GN 632.1 und Druckstücken GN 631 mit Griffelementen ergibt auf einfache Weise Spannschrauben verschiedenster Art.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 6
Gesamtlänge l:
30
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
4.5
sw:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
631-15-4,5
ab € 0,33*
Ähnlich
Otto Ganter
638-15-M6-26-ST
ab € 0,88*
Ähnlich
Otto Ganter
6332-M6-30-SK
ab € 0,57*
Ähnlich
Otto Ganter
913.2-M5-8-A
ab € 1,03*
Ähnlich
Otto Ganter
913.3-M3-3-MS
ab € 1,44*
Ähnlich
Otto Ganter
632.5-M6-30
ab € 0,62*
Ähnlich
Otto Ganter
605-M4-6-A
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.