| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-8001739316 Herst.-Nr.: 4126523DKS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Digitaler Tiefenmessschieber MarCal 30 EWR-D ,Messbereich: 0 - 200 mm,Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch,Datenschnittstelle: USB · Opto RS-232C · Digimatic,IP Schutzart: IP 67,Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung · EtuiWeitere technische Eigenschaften:· Datenschnittstelle: USB· Energieversorgung: Batterie, Betriebsdauer ca. 3 Jahre· Fehlergrenze (mm): 0.03mm· Fehlergrenze inch: .001\"· Funktion: ON/OFF· IP Schutzart: IP 67· Lieferumfang: Batterie· Messbereich inch: 0 - 8\"· Produktbezeichnung: Digitaler Tiefenmessschieber· Produkteigenschaften: Kontrastreiche ZiffernanzeigeFeststellschraube obenGeläppte FührungsbahnenMessflächen aus rostfreiem Stahl, gehärtetSchieber und Schiene gehärtet, rostfreiSofort messbereit durch Reference-SystemErhöhte Führungsbahnen zum Schutz des MaßstabsHervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und SchmierstoffeSchmutzabstreifer im Schieber· Produktgruppenbezeichnung: Messschieber· Produktgruppenname: MarCal· Produkttyp: 30 EWR-D· VPE 01 - Breite: 14.1cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.727KG· VPE 01 - Länge: 35.6cm· VPE 01 - Tiefe: 4.2cm· VPE 01 - Volumen: 2108.23cm³· Ziffernhöhe: 8.5mm· Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005\" Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0 - 200 | Supplier Number: | 4126523DKS | Norm: | Werksnorm | Marke: | MAHR | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 522,61* | € 601,85* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 522,44* | € 601,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|