| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4130031139 Herst.-Nr.: 1352522 EAN/GTIN: 4029713019686 |
| |
|
| | |
| digital · für Innensicherungsnuten · mit FeststellschraubeFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)Weitere technische Eigenschaften:· Anwendungsgebiete: für Innensicherungsnuten· Abkröpfung: A = 5,0 mm / C = 10,0 mm Weitere Informationen: | | Messbereich: | 35-300 mm | Schnabellänge: | 100 mm | Ablesung: | 0,01 mm / 0,0005 inch | Ableseart: | digital | Supplier Number: | 1352522 | Datenübermittlung: | Datenausgang | Marke: | HELIOS PREISSER | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innennuten-Schieblehre, Innennuten-Schublehre, Innennutenmessschieber, Innennutenschieblehre, Innennutenschublehre, Nutenmessschieber, Nutenschieblehre, Nutenschublehre, Taschen-Messschieber, Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber 300mm digital, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, Digitalinnensicherungsnutenmessschieber, Innensicherungsnutenmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 685,48* | € 783,85* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 721,61* | € 783,87* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 790,78* | € 853,63* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 790,08* | € 857,51* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 814,66* | € 877,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|