Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber DIGI-MET IP67 150mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4130007109
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1326908
EAN/GTIN:
     4029713019129
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
digital · IP67 · mit nach innen gewinkelten Messschnäbeln · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser · Gehäuse mit hoher chemischer Beständigkeit · mit Feststellschraube · LCD Anzeige 7,5 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1326908
Schutzart:
IP67
Datenübermittlung:
Datenausgang
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 384,93*
€ 440,32*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,44*
€ 470,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,19*
€ 473,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,79*
€ 487,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,89*
€ 566,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,96*
€ 560,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,12*
€ 546,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,46*
€ 522,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,51*
€ 513,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,44*
€ 496,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.