Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 300mm D.ausg.ger.Schiene H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4000851177
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1361722
EAN/GTIN:
     4029713019730
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
digital · IP67 · mit gerader Messschiene · mit FeststellschraubeFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, DigimaticWeitere technische Eigenschaften:· Messschienenquerschnitt: 12 x 4mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Datenübermittlung:
Datenausgang
Brückenlänge:
150 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
1361722
Schutzart:
IP67
Marke:
HELIOS PREISSER
Ausführung:
gerade Messschiene
Norm:
DIN 862
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 370,88*
€ 406,85*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 371,41*
€ 407,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,98*
€ 407,43*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 373,95*
€ 409,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 352,18*
€ 409,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,24*
€ 484,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,17*
€ 478,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,24*
€ 465,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,91*
€ 458,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,41*
€ 441,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 40,54*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 53,09*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.