Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber DIN 862 DIGI-MET IP67 300mm dig.Funk - H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498P-4000851117
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     132642260
EAN/GTIN:
     4029713049270
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
digital · IP67 · mit integrierter Schnittstelle für Funkübertragung · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser · Gehäuse mit hoher chemischer Beständigkeit · mit Feststellschraube und Kreuzspitzen · LCD Anzeige 11 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Norm:
DIN 862
Datenübermittlung:
Funkschnittstelle
Schnabellänge:
65 mm
Genauigkeit:
0,03 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Tiefenmaß:
-
Ableseart:
digital
Supplier Number:
132642260
Schutzart:
IP67
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 270,04*
€ 301,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,23*
€ 329,47*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,73*
€ 329,88*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,07*
€ 331,37*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 283,31*
€ 332,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,88*
€ 392,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,53*
€ 388,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,30*
€ 374,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,12*
€ 366,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,20*
Zubehör
Helios-Preisser
1998780
ab € 80,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.