Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrmesschieber RCr. Zeigerumdr= 2mm 1/50 200 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
others
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0217502
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0217502
EAN/GTIN:
     4029713200565
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Uhrmesschieber RCr. Zeigerumdr= 2mm 1/50 200 x 40mm
Weitere Informationen:
Tiefenmaß:
eckig
Ablesung_1:
,02 mm
Schnabellänge_2:
20821 Zoll
Schnabellänge_1:
40 mm
Norm:
DIN 862
Messbereich_2:
6 Zoll
Messbereich_1:
150 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
1 Zeigerumdrehung:
2 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,34*
€ 143,62*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 109,90*
€ 143,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,44*
€ 144,27*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 119,50*
€ 147,69*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.