Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-55036-9760420 Herst.-Nr.: 9760420 EAN/GTIN: 4031101285849 |
| |
|
| | |
| uvex airwing E 9760 - Leichter Schutzhelm ohne Belüftungen komplett geschlossen - für Anwendungen im Elektrikerbereich - konventionelle 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung - seitliche Euroslots für die Montage von Gehörschutzkapseln oder Visier - Einstellbereich: 51-61 cm - Farbe: grün - Art-Nr: 9760.420 - Verpackungseinheit: 25 Stück Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex airwing | Verschluss: | Steckverschluss | Größe verkettet: | 51 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex airwing E | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | langer Schirm | Suchfarbe (Filter): | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex bauhelm grün, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, elektrikerhelm, 9760, 97600 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,34* | € 9,46* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,39* | € 9,54* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,34* | € 10,20* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,37* | € 11,03* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,01* | € 14,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|