Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-55036-9735230 Herst.-Nr.: 9735230 EAN/GTIN: 4031101959900 |
| |
|
| | |
| - Multifunktionshelm welcher die Anforderungen der EN 12492 und EN 397 erfüllt - Darüberhinaus erfüllt er die optinalen Anforderunegn der EN 397 in den Punkten: - Erhöhte Seitensteifigkeit (LD) - Der niedrigen Temperaturen (-30°C) - Sowie Molten Metal (MM) - Seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz - Vier Halteklammern zur Aufnahme von Stirnlampen oder Vollsichtbrillen - Weitere Elemente zur Aufnahme unseres umfangreichen Zubehör - Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung - Vielseitig einstellbare Innenausstattung samt stufenlosen Drehradsystem - EPS-Innenschale gewährleistet optimale Passform und Komfort - Gabelkinnriemen EN 12492 (Art. Nr. 9790351) im Serienlieferumfang enthalten, EN 397 Version (Art. Nr. 9790021) als Zubehör separat erhältlich - Austauschbares Hygieneset 9790350 - Größenbereich von 51 bis 63cm - Bestellmengeneinheit: 1 Stück - Umverpackung: Karton a 8 Stück - Artikel.Nr.: 9735230 - Helmfarbe: orange Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pronamic | Größe verkettet: | 51 cm - 63 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | pronamic alpine | Produkttyp: | Industrieschutzhelm, Bergsteigerhelm | Schirmlänge: | kurzer Schirm | Suchfarbe (Filter): | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm uvex orange, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, Bergsteigerhelm, 97350, 9735 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 75,54* | € 96,43* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 77,04* | € 96,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,69* | € 97,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 89,14* | € 112,14* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 112,94* | € 140,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|