Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-55036-9143267 Herst.-Nr.: 9143267 EAN/GTIN: 4031101933139 |
| |
|
| | |
| uvex i-guard+ 9143 - Mitglied der uvex i-range - vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht - großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld - x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich - weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst und so optimalen Schutz und Komfort bietet. Schützt auch vor Flüssigkeiten und Grobstaub (Kennzeichnung 3 und 4) - erhöhte mechanischer Festigkeit - Kennzeichnung B - robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Sche ibe - UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm - metallfrei - Fassung anthrazit, blau / W 166 34 B CE - Scheibe PC farblos, UV400 / 2C-1,2 W1 BKN CE - Beschichtung uvex supravision excellence Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex i-range | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex i-guard+ | Produkttyp: | Vollsichtbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | grau, blau | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 B KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 91432, 9143 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,68* | € 15,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,02* | € 15,67* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,78* | € 15,77* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,60* | € 16,37* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,33* | € 24,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,33* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|