Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Halbschuhe S3 67323 schwarz, gelb Weite 11 Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Seitenansicht
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-6732345
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6732345
EAN/GTIN:
     3523990000296
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 LOW 67323 S3 CI HI
HRO SRC
Energie, Umwelt, Dienstleistungen, Industrie, Schwer-
industrie, Landwirtschaft, Grünflächen, feuchte Umwelt.
- Sohle: MACSOLE® Gummisohle mit EVA-Einsätzen
MACABSORB im Fersen- und Vorfußbereich, resistent
gegen Öl, Kohlenwasserstoffe, Chemikalien, sehr gute
rutschhemmende Eigenschaften (SRC), geeignet für
extreme Hitze bis 300° C (HRO), Überkappe aus Gummi
- Schuhzunge: Synthetisches und Textilmaterial, mit
Lasche gegen das Eindringen von Flüssigkeiten
- Obermaterial: Wasserabweisendes Narbenleder,
gepolsterter Kragen aus Schaumstoff
- Futter: Polyester 3D-Mesh für hochwirksame Schweiß-
ableitung, schnell trocknend
- Zehenschutzkappe: metallfrei
- Durchtritthemmende Zwischensohle: metallfrei
- Einlegesohle: textile Deckschicht und Schaum mit
Perforationen
Gewicht: 650 g in Größe 42
Norm: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
Größen: 36 - 48
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
MACSOLE ADVENTURE 3.0
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
Gummisohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz, gelb
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
11
Fußbett:
Klimakomfortfußbett
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
45
Marke:
Heckel
Obermaterial:
Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitshalbschuh
Produkttyp:
Halbschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 70,06*
€ 87,84*
Frei Haus
ab € 85,54*
€ 107,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,52*
€ 107,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,51*
€ 108,71*
Lager 1498
7
€ 5,50*
ab € 119,33*
€ 144,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 144,53*
€ 171,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,74*
€ 169,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,10*
€ 160,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,72*
€ 153,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,33*
€ 142,00
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 59,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.