Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel MACCROSSROAD 3.0 Sicherheitsschuh S3 67323 schwarz, gelb W 11 Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4024315907
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6732345
EAN/GTIN:
     3523990000296
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 LOW 67323 S3 CI HIHRO SRCEnergie, Umwelt, Dienstleistungen, Industrie, Schwer-industrie, Landwirtschaft, Grünflächen, feuchte Umwelt.- Sohle: MACSOLE® Gummisohle mit EVA-Einsätzen MACABSORB im Fersen- und Vorfußbereich, resistent gegen Öl, Kohlenwasserstoffe, Chemikalien, sehr gute rutschhemmende Eigenschaften (SRC), geeignet für extreme Hitze bis 300° C (HRO), Überkappe aus Gummi- Schuhzunge: Synthetisches und Textilmaterial, mit Lasche gegen das Eindringen von Flüssigkeiten- Obermaterial: Wasserabweisendes Narbenleder, gepolsterter Kragen aus Schaumstoff- Futter: Polyester 3D-Mesh für hochwirksame Schweiß- ableitung, schnell trocknend- Zehenschutzkappe: metallfrei- Durchtritthemmende Zwischensohle: metallfrei- Einlegesohle: textile Deckschicht und Schaum mit PerforationenGewicht: 650 g in Größe 42Norm: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRCGrößen: 36 - 48
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz – gelb
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 70,44*
€ 88,27*
Frei Haus
ab € 85,51*
€ 108,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,08*
€ 108,07*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,50*
€ 108,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,60*
€ 111,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,82*
€ 129,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,01*
€ 127,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,77*
€ 118,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,97*
€ 115,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,50*
€ 105,32
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 44,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.