Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 LOW 6732345 Sicherheitshalbschuh S3 Schuhgröße (EU): 45 Schwarz, Gel


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W662442
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6732345
EAN/GTIN:
     3523990000296
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 LOW 67323 S3 CI HI
HRO SRC
Energie, Umwelt, Dienstleistungen, Industrie, Schwer-
industrie, Landwirtschaft, Grünflächen, feuchte Umwelt.
- Sohle: MACSOLE® Gummisohle mit EVA-Einsätzen
MACABSORB im Fersen- und Vorfußbereich, resistent
gegen Öl, Kohlenwasserstoffe, Chemikalien, sehr gute
rutschhemmende Eigenschaften (SRC), geeignet für
extreme Hitze bis 300° C (HRO), Überkappe aus Gummi
- Schuhzunge: Synthetisches und Textilmaterial, mit
Lasche gegen das Eindringen von Flüssigkeiten
- Obermaterial: Wasserabweisendes Narbenleder,
gepolsterter Kragen aus Schaumstoff
- Futter: Polyester 3D-Mesh für hochwirksame Schweiß-
ableitung, schnell trocknend
- Zehenschutzkappe: metallfrei
- Durchtritthemmende Zwischensohle: metallfrei
- Einlegesohle: textile Deckschicht und Schaum mit
Perforationen
Gewicht: 650 g in Größe 42
Norm: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC
Größen: 36 - 48
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + gelb
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
Gummi
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Leder
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Schuhgröße (EU):
45
Produkt-Art:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 70,16*
€ 88,22*
Lager 615
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 108,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,49*
€ 108,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,08*
€ 108,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,87*
€ 111,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,00*
€ 128,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,67*
€ 125,75
pro Paar
ab 3 Paar
€ 104,66*
€ 124,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,53*
€ 114,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,25*
€ 109,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,22*
€ 101,41
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.