Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermounterhose Zebru Gr.XXXL deep blue U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Power Zebru
U-Power Zebru
Artikel-Nr.:
     1498A-4000378905
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SK100DB3XL
EAN/GTIN:
     8033546267851
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
100% Polypropylen, ca. 130 g/m² · mit Seiteneingriff · flache Nähte um Hautirritationen zu vermeiden · optimale Atmungsaktivität für ein warmes und trockenes HautklimaWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 130g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
deep blue
Größe:
XXXL
Marke:
U.POWER
Material:
100% Polypropylen
für wen?:
Herren
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 15,67*
€ 21,69*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 16,35*
€ 22,70*
1
€ 7,95*
ab € 16,32*
€ 23,20*
3 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 17,11*
€ 23,75*
Lager 1498
4
1
€ 5,50*
ab € 19,83*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SK100DB S
ab € 15,67*
Ähnlich
U-Power
SK100DB M
ab € 17,57*
Ähnlich
U-Power
SK100DB XL
ab € 18,48*
Ähnlich
U-Power
SK100DB XXL
ab € 17,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.