Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX PLUS, Pilotenjacke, schwarz / grau, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7130 // MOTION TEX PLUS
Artikelbild: 7130 // MOTION TEX PLUS
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7130-XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7130-XL
EAN/GTIN:
     4059904032026
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
NITRAS MOTION TEX PLUS, Pilotenjacke, schwarz / grau, 240 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Fleece-Stehkragen, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss zur Fixierung, elastischer Bund für optimalen Halt, wasserabweisende HIT-Beschichtung, 4-in-1 Pilotenjacke (abnehmbare Ärmel und hochwertiges, herausnehmbares Polar-Fleece), Reflexbiesen auf Vorderseite für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger und praktischer 2-Wege-Reißverschluss mit Windstopper außen, je zwei Brust- und Seitentaschen, Smartphone-, Ärmel- und Innentaschen, Brusttasche mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen, einrollbare Kapuze, Regular Fit, Größe XL
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Ausstattung 3:
Polar-Fleece herausnehmbar
Pflegehinweise 1:
Waschen 30° C
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
Nicht im Trockner trocknen
Pflegehinweise 4:
Nicht bügeln
Pflegehinweise 5:
0
VE:
10
Gewicht:
14,99 kg
Länge:
0,68 m
Breite:
0,39 m
Farbe Oberstoff 1:
schwarz / grau
Höhe:
0,41 m
Material Futter:
100% Polyester
Farbe Futter:
schwarz
Material Wattierung:
100% Polyester
Material Polar-Fleece:
100% Polyester
Größe(n):
XS-4XL
Ausstattung 1:
Reflexelemente
Ausstattung 2:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,52*
€ 32,11*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,85*
€ 32,27*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 33,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,32*
€ 36,56*
1
€ 3,19*
ab € 27,31*
€ 36,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.