Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498A-11486-7123-S Herst.-Nr.: 7123-S EAN/GTIN: 4059904033016 |
| |
|
|  |  |
 | NITRAS MOTION TEX PLUS, Pilotenjacke, weiß / grau, 240 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Fleece-Stehkragen, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss zur Fixierung, elastischer Bund für optimalen Halt, wasserabweisende HIT-Beschichtung, 4-in-1 Pilotenjacke (abnehmbare Ärmel und hochwertiges, herausnehmbares Polar-Fleece), Reflexbiesen auf Vorderseite für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger und praktischer 2-Wege-Reißverschluss mit Windstopper außen, je zwei Brust- und Seitentaschen, Smartphone-, Ärmel- und Innentaschen, Brusttasche mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen, einrollbare Kapuze, Regular Fit, Größe S Weitere Informationen:  |  | Ausstattung 2: | 0 | Ausstattung 3: | Polar-Fleece herausnehmbar | Gewicht: | 12,9 kg | Länge: | 0,63 m | Breite: | 0,40 m | Höhe: | 0,38 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke weiss, kälteschutzjacke, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Jacken |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 19,07* | € 26,43* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 19,23* | € 26,61* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 6,29* | ab € 19,68* | € 27,19* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 21,20* | € 29,13* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 22,13* | € 30,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|