Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498A-11486-7122-M Herst.-Nr.: 7122-M EAN/GTIN: 4059904031944 |
| |
|
|  |  |
 | NITRAS MOTION TEX PLUS, Pilotenjacke, rot, 240 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Fleece-Stehkragen, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss zur Fixierung, elastischer Bund für optimalen Halt, wasserabweisende HIT-Beschichtung, 4-in-1 Pilotenjacke (abnehmbare Ärmel und hochwertiges, herausnehmbares Polar-Fleece), Reflexbiesen auf Vorderseite für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger und praktischer 2-Wege-Reißverschluss mit Windstopper außen, je zwei Brust- und Seitentaschen, Smartphone-, Ärmel- und Innentaschen, Brusttasche mit innenliegender Schlaufe für Ausweishüllen, einrollbare Kapuze, Regular Fit, Größe M Weitere Informationen:  |  | Ausstattung 2: | 0 | Ausstattung 3: | Polar-Fleece herausnehmbar | Gewicht: | 13,41 kg | Länge: | 0,63 m | Breite: | 0,43 m | Höhe: | 0,39 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Jacken |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 20,43* | € 29,48* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 21,63* | € 29,66* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 22,75* | € 31,00* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 22,98* | € 32,89* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 26,96* | € 36,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|