Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNOW FIGHTER+, Winterhandschuhe, schwarz, Terry-Schlingengewebe innen, gesandete


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 1606WV // SNOW FIGHTER+
Artikelbild: 1606WV // SNOW FIGHTER+
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-1606WV-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1606WV-8
EAN/GTIN:
     4059904037076
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
NITRAS SNOW FIGHTER+, Winterhandschuhe, Nylon, schwarz, Terry-Schlingengewebe innen, Nitril-Beschichtung, schwarz, gesandet, 3/4-beschichtet, Strickbund, höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
VE:
72
Gewicht:
8,28 kg
Länge:
0,47 m
Breite:
0,44 m
Höhe:
0,32 m
Volumen:
,07 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
schwarz
Beschichtung:
Nitril, gesandet
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
8-11
Ausstattung 1:
3/4-beschichtet
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 511
Schutzklasse Kategorie PSA:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 36,02004*
€ 48,38004*
1
pro Packung
€ 3,19*
ab € 40,45008*
€ 52,51008*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 41,31*
€ 53,41008*
8 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,16*
€ 54,78*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 43,51008*
€ 56,26008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,41008*
€ 63,558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,46004*
€ 62,42745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,67004*
€ 59,10735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,95008*
€ 57,0606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,45008*
€ 55,2756
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,31*
€ 49,1589
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,4425* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.