Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLYSAFE BASIC II, Schutzoverall, königsblau, EN ISO 13982-1, EN 13034, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 1020609B // POLYSAFE BASIC II
Artikelbild: 1020609B // POLYSAFE BASIC II
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-1020609B-XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1020609B-XL
EAN/GTIN:
     4059904074521
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
NITRAS POLYSAFE BASIC II, Schutzoverall, königsblau, SMS, Kapuze mit Gummizug, Gummizug in der Taille sowie an Arm und Beinabschlüssen, Reißverschlussabdeckung, atmungsaktiv, Chemikalienschutzkleidung, Typ 5, Typ 6, Größe XL
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
100% Polypropylen
Pflegehinweise 4:
Nicht bügeln
Pflegehinweise 5:
Nicht chemisch reinigen
Norm 1:
EN ISO 13982-1
Norm 2:
EN 13034
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
VE:
50
Gewicht:
8,72 kg
Länge:
0,55 m
Breite:
0,50 m
Höhe:
0,31 m
Farbe Oberstoff 1:
königsblau
Volumen:
0,09 cbm
Größe(n):
M-3XL
Ausstattung 1:
SMS
Ausstattung 2:
Typ 5 / Typ 6
Ausstattung 3:
Gummizüge
Pflegehinweise 1:
Nicht waschen
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,46*
1 Tag
50
50
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,62*
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,67*
8 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,86*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,99*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.