Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLYSAFE BASIC II, Schutzoverall, weiß, EN ISO 13982-1, EN 13034, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 1020609 // POLYSAFE BASIC II
Artikelbild: 1020609 // POLYSAFE BASIC II
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-1020609-L
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1020609-L
EAN/GTIN:
     4059904074392
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
NITRAS POLYSAFE BASIC II, Schutzoverall, weiß, SMS, Kapuze mit Gummizug, Gummizug in der Taille sowie an Arm und Beinabschlüssen, Reißverschlussabdeckung, atmungsaktiv, Chemikalienschutzkleidung, Typ 5, Typ 6, Größe L
Weitere Informationen:
Material Oberstoff 1:
100% Polypropylen
Pflegehinweise 4:
Nicht bügeln
Pflegehinweise 5:
Nicht chemisch reinigen
Norm 1:
EN ISO 13982-1
Norm 2:
EN 13034
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III
VE:
50
Gewicht:
8,7 kg
Länge:
0,54 m
Breite:
0,49 m
Höhe:
0,34 m
Farbe Oberstoff 1:
weiß
Volumen:
0,09 cbm
Größe(n):
M-3XL
Ausstattung 1:
SMS
Ausstattung 2:
Typ 5 / Typ 6
Ausstattung 3:
Gummizüge
Pflegehinweise 1:
Nicht waschen
Pflegehinweise 2:
Nicht bleichen
Pflegehinweise 3:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,63*
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 3,01*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,96*
€ 3,02*
1
€ 3,19*
ab € 2,11*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.