Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Care Glass Cleaner 712494 Sprühflasche 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/816/a007816b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/816/a007816b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495001000
Hersteller:
     Werner & Mertz Gruppe
Herst.-Nr.:
     712494
EAN/GTIN:
     4031278924947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Nikotin Entferner
Nikotinentferner
Leistungsstarker Glas- und Fensterreiniger mit außergewöhnlichen Umwelteigenschaften auf Basis von Gärungsalkohol. Entfernt kraftvoll alle umweltbedingten Schmutzablagerungen, fettige Niederschläge und Nikotin von allen Glas- und Spiegeloberflächen wie Fenster, Spiegel, Vitrinen etc. Plexi-/Acrylglas (PMMA) geeignet. Zeitsparend, weil schnelltrocknend ohne Streifen und Schlieren.
Weitere Informationen:
Konsistenz des Materials:
flüssig
biologisch abbaubar:
Ja
pH-Wert:
6
Ausführung des Behälters:
Sprühflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,75
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasreiniger
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
alkoholfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rauchharzentferner, glasreiniger 750ml, fensterputzmittel, erdal glasreiniger, Fensterreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Putzmittel, Reinigungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
€ 9,95*
ab € 3,20*
€ 4,88*
2 Tage
40
1
€ 5,00*
ab € 4,18*
€ 6,32*
3 Tage
83
1
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 6,34*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,11*
€ 6,37*
1
€ 4,19*
ab € 4,16*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00548* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
7517903
ab € 3,17*
Ähnlich
Diversey
7Y5571
ab € 3,44*
Ähnlich
Greenspeed
4002718
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.