Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REINEX Glasreiniger mit Sprühpistole, Inhalt: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REINEX Glasreiniger mit Sprühpistole, Inhalt: 1000 ml
REINEX Glasreiniger mit Sprühpistole, Inhalt: 1000 ml
REINEX Glasreiniger mit Sprühpistole, Inhalt: 1000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-RX1112
Hersteller:
     Reinex
Herst.-Nr.:
     112
EAN/GTIN:
     4068400001122
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Polster-Reiniger
Polsterreiniger
Reinex Glasreiniger mit Sprühpistole
REINEX Glasrein Oberflächen- und Glasreiniger

reinigt schlierenfrei Glas und viele andere Oberflächen

  • reinigt gründlich und schonend
  • entfernt mühelos hartnäckige Rückstände,ohne dabei Streifen und Schlieren zu hinterlassen

Inhalt: 1000 ml


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Glasreinigung | Scheibenreinigung | Büroreinigung
Gebinde:
Sprühflasche
geeignet für:
Glas | Kunststoff | Edelstahl | Chrom | Keramik | Porzellan
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_162276">Reinex Glasreiniger</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_162276">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">RX1112</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">1,70</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 2,16*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,16*
2 Tage
598
1
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 2,18*
1
€ 6,95*
ab € 1,48*
€ 2,44*
1
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 1,34* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
7517903
ab € 3,18*
Ähnlich
Diversey
7Y5571
ab € 3,44*
Ähnlich
Werner & Mertz Gruppe
712494
ab € 3,20*
Ähnlich
August Wencke
96171
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.