Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Geldkassette 145403X 30x24x9cm Größe 4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199126624
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     145403X
EAN/GTIN:
     4003801787381
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Die Schlüssel-Nr. ist auf dem Schloß eingeschlagen. Griff im Deckel versenkt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
5 Fächer für Hartgeld
Maße:
30 x 9 x 24 cm (B x H x T)
Anzahl der Fächer für Banknoten:
1 Fach für Banknoten
Material des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
blau
Material des Hartgeldeinsatzes:
Polystyrol
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Marke:
WEDO
Schloss vorhanden:
Ja
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 11,31*
€ 15,95*
1
€ 7,95*
ab € 11,30*
€ 16,46*
9 Tage
15
1
€ 5,87*
ab € 13,37*
€ 18,91*
6 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 18,02*
€ 25,10*
Lager 1498
14
1
€ 5,50*
ab € 18,72*
€ 25,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.