PAVO Geldkassette aus robustem Stahl, mit Zahlenschloss und herausnehmbaren Münzfächern, 300 mm Die handliche Geldkassette ist der ideale Ort, um Geld und Münzen übersichtlich aufzubewahren. Durch ...
Die 30 cm Geldkassette von HMF überzeugt durch einen herausnehmbaren Münzeinsatz und hohe Qualität. Sie ist passend für DIN A4 Dokumente. - Herausnehmbaren Münzeinsatz - Sicherheitszylinderschloss ...
WEDO® Geldkassette mit Geldnoten- und Belegklammer, Größe 4, rot. Die Geldkassetten der H-Serie bieten einen zusätzlichen praktischen Vorteil: Die im Innendeckel angebrachte Beleg- und Geldscheinkl...
Die abschließbare Geldkassette EGK 100 ist mit einem Zählbrett und Geldscheinfächern ausgestattet. Auf dem Münzzählbrett kann das Hartgeld nach Wert einsortiert werden. Durch die Skala kann der Wer...
Zähl-Einsatz rastet beim Öffnen der Geldkassette ein Designed by MAUL, 2 stabile Griffe Aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln Münzgeldeinsatz aus bruchsi...
WEDO® Geldkassette, Größe 4, rot. Die Geldkassetten sind aus nahtlos gezogenem Stahl mit Pulverbeschichtung gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff, einem Münzeinsatz aus Kunststoff mit 5 F...
Die Geldkassette mit Sicherungskabel von HMF überzeugt durch ein herausnehmbares Euro Münzzählbrett und ist ideal zum Kassieren und Aufbewahren von Bargeld Herausnehmbares Euro Münzzählbrett mit 8 ...
Die 30 cm Geldkassette von HMF ist ideal zum Kassieren und Sortieren Ihres Münzgeldes geeignet und überzeugt durch hohe Qualität. Herausnehmbarer Euro-Münzeinsatz mit 8 Fächern für 1 Cent bis 2 Eur...
Die 30 cm Geldkassette von HMF ist ideal zum Kassieren und Sortieren Ihres Münzgeldes geeignet und überzeugt durch hohe Qualität. Herausnehmbarer Euro-Münzeinsatz mit 8 Fächern für 1 Cent bis 2 Eur...
Die 30 cm Geldkassette von HMF ist ideal zum Kassieren und Sortieren Ihres Münzgeldes geeignet und überzeugt durch hohe Qualität. Herausnehmbarer Euro-Münzeinsatz mit 8 Fächern für 1 Cent bis 2 Eur...
pavo Geldkassette, blau, Maße: (B)300 x (T)240 x (H)90 mm aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz aus Kunststoff, mit 5 Eins...
pavo Geldkassette, rot, Maße: (B)300 x (T)240 x (H)90 mm aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz aus Kunststoff, mit 5 Einsa...
pavo Geldkassette, schwarz, Maße: (B)300 x (T)240 x (H)90 mm aus robustem Stahl, Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, versenkbarer Tragegriff, inkl. Münzgeldeinsatz aus Kunststoff, mit 5 E...
WEDO® Geldkassette mit Geldnoten- und Belegklammer, Größe 4, blau. Die Geldkassetten der H-Serie bieten einen zusätzlichen praktischen Vorteil: Die im Innendeckel angebrachte Beleg- und Geldscheink...
WEDO® Geldkassette mit Geldnoten- und Belegklammer, Größe 4, schwarz. Die Geldkassetten der H-Serie bieten einen zusätzlichen praktischen Vorteil: Die im Innendeckel angebrachte Beleg- und Geldsche...