| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-145403X Herst.-Nr.: 145403X EAN/GTIN: 4003801787381 |
| |
|
| | |
| WEDO® Geldkassette, Größe 4, blau. Die Geldkassetten sind aus nahtlos gezogenem Stahl mit Pulverbeschichtung gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff, einem Münzeinsatz aus Kunststoff mit 5 Fächern sowie einem Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert. Maße: 30,0 x 24,0 x 9,0 cm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 90 | Gehäusefarbe: | blau | Tiefe: | 240 | Artikelbezeichnung: | Geldkassette | Anzahl der Reihen: | 3 | Anzahl der Fächer für Hartgeld: | 5 | Anzahl der Fächer für Banknoten: | 1 | Beschreibung der Besonderheiten: | Schlüssel-Nr. auf dem Schloß | Breite: | 300 | max. Aufnahmebetrag an Münzgeld: | variabel | Verwendung für Währung: | alle | Material des Gehäuses: | Stahl | Material des Hartgeldeinsatzes: | Polystyrol | Farbe des Einsatzes: | schwarz | Verwendung für Münzwerte: | alle | Garantie gewährt: | Ja | Wertskala vorhanden: | Nein | Schloss vorhanden: | Ja | Garantiedauer: | 24 Monate |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |