Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 80172 wie Canon PG540XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199126198
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     80172
EAN/GTIN:
     4003630004741
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon PG540XL 80172 ca. 695 Seiten schwarz 18ml
Weitere Informationen:
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Marke:
SOENNECKEN
Verwendung für Druckertyp:
Canon PIXMA MG 2150, -3150, -4150, MX 375, -435, -515
Normnummer:
DIN 33871-1
refill:
Ja
Garantiedauer:
36 Monate
Ausführung der Farbe:
schwarz
Farbe:
schwarz
Inhalt:
23 ml
Originalzubehör:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 767 Seiten
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
80172
Kompatibel mit:
Canon PG540XL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 16,94*
€ 24,41*
3 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 17,86*
€ 24,87*
7 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 26,41*
€ 36,31*
Lager 1498
12
1
€ 5,50*
ab € 29,66*
€ 40,25*
4 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 43,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5225B005
ab € 13,61*
Ähnlich
edding
18-377
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.