Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Whiteboard 121926 MDF-Rahmen 590x390mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199118871
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     121926
EAN/GTIN:
     4013695032719
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Die praktische Schreibtafel für Zuhause. Ob im Arbeitszimmer · in der Küche oder im Kinderzimmer. Überall dort · wo Nachrichten · Notizen · Fotos · etc. im Blickfeld bleiben sollen.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
MDF
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Marker, 2 Magnete
abwischbar:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Farbe des Rahmens:
braun
Farbe:
weiß
höhenverstellbar:
Nein
Tafel magnethaftend:
Ja
Marke:
MAGNETOPLAN
beidseitig beschreibbar:
Nein
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 9,55*
€ 14,20*
1
€ 7,95*
ab € 9,69*
€ 14,85*
Lager 1498
16
1
€ 5,50*
ab € 13,85*
€ 19,90*
7 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 13,97*
€ 20,17*
5 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 13,82*
€ 20,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4815
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.