Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Whiteboard 121926 MDF-Rahmen 590x390mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/529/a010529u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/529/a010529u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/429/a012429i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150079300
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     121926
EAN/GTIN:
     4013695032719
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Die praktische Schreibtafel für Zuhause. Ob im Arbeitszimmer, in der Küche oder im Kinderzimmer. Überall dort, wo Nachrichten, Notizen, Fotos, etc. im Blickfeld bleiben sollen. Hoch + quer nutzbar.
Weitere Informationen:
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 schwarzer Marker, 2 schwarze Magnete
Zubehör für die Wandbefestigung:
2 x Ösenschrauben
Gewicht:
1,3
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Kiefernholz
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Maße der Oberfläche:
60 x 40 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 9,30*
€ 13,90*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,33*
€ 14,26*
5 Tage
21
1
€ 5,50*
ab € 13,87*
€ 19,97*
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 13,84*
€ 20,26*
4 Tage
21
4
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4815
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.