Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Präsentationsringbuch 4142 DIN A4 50mm 2Ringe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199108973
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4142
EAN/GTIN:
     4003630015358
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Für die eindrucksvolle Darstellung Ihrer Unterlagen.
Weitere Informationen:
Durchmesser des Ringes:
30 mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Kombimechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, D-Mechanik
Maße:
26 x 32 cm (B x H) mm
Werkstoff:
Polypropylen
max. Füllhöhe an Papier:
30 mm
Rückenbreite:
50 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Farbe des Rückens:
weiß
Farbe:
weiß
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Marke:
SOENNECKEN
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,46*
€ 4,33*
2 Tage
254
1
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,55*
3 Tage
11762
10
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,81*
5 Tage
11762
1
€ 5,99*
ab € 4,44*
€ 7,15*
Lager 1498
11762
1
€ 6,95*
ab € 4,55*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
42800001
ab € 3,81*
Ähnlich
Esselte
49709
ab € 1,80*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4147190
ab € 2,33*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4148190
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.