Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-49709
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49709
EAN/GTIN:
     5701216497091
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 2-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 30 mm, Füllhöhe: 25 mm, Rückenbreite: 51 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 318 x 265 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Höhe:
265
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Breite:
318
Durchmesser des Rings:
30
Werkstoff:
Vollplastik
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,53*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,79*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.