Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 30 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     690-304119000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42800001
EAN/GTIN:
     4002432367061
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Ringbuch Präsentation, mit 3 Außen- und Innentaschen am Vorder- und Rückdeckel und Rücken, mit Blattniederhalter. Mechanik: 2-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 30 mm, Füllhöhe: 25 mm, Rückenbreite: 51 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit vollflächig verklebtem Polypropylen (PP) bezogen. Format: 318 x 280 mm, für A4. FSC®-zertifiert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 3 Außen- und Innentaschen am Vorder- und Rückdeckel und Rücken
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
mit PP- Folie kaschiert
Breite:
280
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Combimechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Durchmesser des Rings:
30
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,79*
€ 5,44*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,08*
€ 5,82*
3 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 6,38*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,24*
€ 6,75*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,60*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,75*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,70*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.