Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Tischabfallbehälter 400-1658 12x16,5cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199104973
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     400-1658
EAN/GTIN:
     4007796028368
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Schöner Tischabfallbehälter für den Tisch mit Schwing-Deckel.
Weitere Informationen:
Volumen:
1,2 l
Farbe:
silber
Form:
rund
Marke:
ESMEYER
Deckel vorhanden:
Ja
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Maße:
12 x 15 cm (Ø x H) mm
Werkstoff:
Edelstahl
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
1
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 12,98*
3 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 13,07*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 10,11*
€ 14,14*
10 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 10,66*
€ 14,94*
Lager 1498
25
1
€ 5,50*
ab € 16,79*
€ 23,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
400-1657
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.