Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabfallbehälter Esmeyer 400-1658 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6645852
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6645852
Artikel-Nr.:
     94QG7-6645852
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     400-1658
EAN/GTIN:
     4007796028368
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Esmeyer Tischabfallbehälter. Produktlinie: SWING. Modell: 400-1658. Material: Edelstahl. Farbe: Silber. Spülmaschinenfest: Nein. Höhe: 170 mm. Durchmesser: 120 mm. Lieferumfang: 1 x Papierkorb.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
170 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 13,07*
2 Tage
800
1
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 13,08*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 10,11*
€ 14,14*
9 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 10,66*
€ 14,94*
1
€ 5,50*
ab € 10,13*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
400-1657
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.