Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchkapselspender MEMPHIS, Material: Edelstahl 18/10, gebürstet, Höhe: 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchkapselspender MEMPHIS, Material: Edelstahl 18/10, gebürstet, Höhe: 175 mm
Milchkapselspender MEMPHIS, Material: Edelstahl 18/10, gebürstet, Höhe: 175 mm
Milchkapselspender MEMPHIS, Material: Edelstahl 18/10, gebürstet, Höhe: 175 mm
Milchkapselspender MEMPHIS, Material: Edelstahl 18/10, gebürstet, Höhe: 175 mm
Milchkapselspender MEMPHIS, Material: Edelstahl 18/10, gebürstet, Höhe: 175 mm
Milchkapselspender MEMPHIS, Material: Edelstahl 18/10, gebürstet, Höhe: 175 mm
Milchkapselspender MEMPHIS, Material: Edelstahl 18/10, gebürstet, Höhe: 175 mm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-400-1657
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     400-1657
EAN/GTIN:
     4007796031870
Suchbegriffe:
Portions-Spender
Portionsspender
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck

Milchkapselspender MEMPHIS, Material: Edelstahl 18/10, gebürstet, Höhe: 175 mm, Durchmesser: 80 mm.
Ein Highlight bei jedem Meeting. Aus matt gebürstetem Edelstahl 18/10. Für 9 Portions- Packungen. H: 17,5cm, Durchmesser: 10cm

• Ein praktischer Milchkapselspender aus hochwertigem Edelstahl 18/8, gebürstet.
• für 9 Portions-Packungen Mich (handelsübliche Milchkapseln).
• Maße: ca. Höhe 17,4 cm Durchmesser ca. 4,7 cm.
• Ein sehr eleganter und hochwertiger Portionsspender; mit möbelschonender Unterseite.
• Auch als Geschenk geeignet, da die Lieferung im Geschenkkarton erfolgt. Handspülung wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
18 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.12 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
gebürstet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
400-2647
ab € 10,60*
Sonstiges
Caterado
400-1658
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.