Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel D.600mm Kristallglas fl.gewölbt 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9190491505
Herst.-Nr.:
     1660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
gewölbt · aus hochwertigem Kristallglas · für eine brillante Optik · eingefasst in einem schwarzen Gummiring · mit Universalhalterung für Decken- oder WandmontageWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: für Wand- und Deckenbefestigung für Innen· Ausführung: flach gewölbt
Weitere Informationen:
Ø:
600 mm
max. Beobachterabstand:
8 m
Material:
Kristallglas
Sichtbreite:
5 m
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel ø 60 cm, beobachtungsspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kugelspiegel, Mehrzweckspiegel, Rückspiegel, Rundspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,61*
€ 129,40*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,03*
€ 129,53*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,60*
€ 130,06*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 114,56*
€ 144,88*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
554
ab € 117,25*
Ähnlich
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
M01
ab € 220,73*
Ähnlich
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
60A
ab € 117,49*
Ähnlich
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS1
ab € 140,38*
Ähnlich
SPL
556
ab € 162,36*
Ähnlich
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS2
ab € 152,74*
Ähnlich
Wolfgang Lammertz KG Überwachungssysteme
VS3
ab € 299,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.