| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9190491225 Herst.-Nr.: 10564 EAN/GTIN: 4052886333792 |
| |
|
| | |
| Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · Stapelbar mit geschlossenen Deckel für eine platzsparende Lagerung · Deckel werkzeuglos abnehmbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 8,3kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 l | Ausführung: | ohne Entnahmeöffnung | Breite: | 600 mm | Länge: | 890 mm | Farbe: | grau/orange | Material: | GFK | Höhe: | 340 mm | Marke: | CEMO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, cemo streugutbehälter 100l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugut-behälter 100l, Splittbehältnis, Streugutbox |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,35* | € 237,02* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,86* | € 238,20* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,74* | € 247,53* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 220,06* | € 261,59* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,57* | € 284,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|