Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO GFK-Rechteckbehälter, 400 Liter, unterfahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO GFK-Rechteckbehälter, 400 Liter, unterfahrbar
CEMO GFK-Rechteckbehälter, 400 Liter, unterfahrbar
CEMO GFK-Rechteckbehälter, 400 Liter, unterfahrbar
CEMO GFK-Rechteckbehälter, 400 Liter, unterfahrbar
Artikel-Nr.:
     158-CM0800
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10585
EAN/GTIN:
     4052886337172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
rechteck-behälter 400l
rechteck behälter
CEMO GFK-Streugutbehälter extrem stabil geeignet für Sand und Salz
CEMO GFK Rechteckbehälter unterfahrbar 200 & 400 l

  • mit Staplerlaschen zum einfachen unterfahren
  • für Hubwagen und Gabelstapler
  • extrem stabile GFK Konstruktion

Achtung: Stapeldeckel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
119,0
Fassungsvermögen [l]:
400
Gewicht [kg]:
17,4
Höhe [cm]:
79,0
Tiefe [cm]:
60,0
Produktart:
Streugutbehälter
Produktkategorie:
Streugutbehälter
Eigenschaft:
staplerstaplerunterfahrbar
Material:
GFK
B × H × T [cm]:
119,0 × 79,0 × 60,0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 298,42*
€ 343,99*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,18*
€ 347,17*
€ 4,95*
ab € 317,04*
€ 362,24*
€ 4,95*
ab € 326,58*
€ 384,97*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 336,55*
€ 384,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,97*
€ 458,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,07*
€ 455,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,59*
€ 442,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,17*
€ 434,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,55*
€ 400,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10564
ab € 194,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.